LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7768 XILEMA APPL.L 34W ALL.LUC. - 7768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Plastica trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534591882
Codice prodotto
SNV7768
Cod. produttore
7768
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Indiretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4466...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
1491 mm
Altezza/profondità:
75 mm
Lunghezza:
30 mm