LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7650 SATURN SOSP.D1200 LED 92W DL - 7650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Altro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534774087
Codice prodotto
SNV7650
Cod. produttore
7650
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Diametro:
1150 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Lunghezza del pendolo:
4960...4960 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Altezza/profondità:
140 mm
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
13961...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)


