pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7605 TABLET APPL.(XXL)LED 28W B.CO RAGG. - 7605

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Altro

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534534704

Codice prodotto

SNV7605

Cod. produttore

7605

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Altro

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

40 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

960 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

108 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1880...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Tablet possiede un cuore tecnologico racchiuso nello spazio ridotto della montatura in ottone e PMMA satinato, facilmente applicabile a parete. Il flusso luminoso può essere volto omogeneamente in tutte le direzioni o ripartito solo su porzioni di ambiente, restituendo un controllo a 350°. LED 14W 220/240V 3000 K 1880lm. L: 960mm.