LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7104 LAMA APPL.LED21W B.CO RAGG - 7104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913171262
Codice prodotto
SNV7104
Cod. produttore
7104
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
495 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
70 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
190 mm
Uscita della luce:
Indiretto
Colore luce:
Bianco
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2538...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


