pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA12140 OH! D280 TESATA MONOSYSTEM L8W - 12140

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT SRL - LIA12140 OH! D280 TESATA MONOSYSTEM L8W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913449231

Codice prodotto

LIA12140

Cod. produttore

12140

Produttore

LIA

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 72 LED topled, con una CCT 3500 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 2355 lm, con un'efficienza nominale di 130.8 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco brillante, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 192 LED topled, con una CCT 3500 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 3030 lm, con un'efficienza nominale di 68.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 3.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 68 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.