pagina iniziale
in esaurimento

LINEA LIGHT SRL - LIA358B881 ONDA APPL.V.ACIDATO 1 E27 - 358B881

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806014201

Codice prodotto

LIA358B881

Cod. produttore

358B881

Produttore

LIA

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Larghezza:

270 mm

Altezza / Profondità:

80 mm

Lunghezza:

160 mm

Apparecchio da parete con montatura in metallo verniciato bianco. Viti in cromo e ottone incluse. Vetro serigrafato colorato.