pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7951 SQUASH PLAF.D250 LED 9W B.CO RAGG. - 7951

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1280 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534769939

Codice prodotto

ILD7951

Cod. produttore

7951

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1280 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

116.36 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

250 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Dalla forma ellittica ed essenziale, arricchisce gli ambienti portando simpatia e relax grazie ad una luce diffusa calda e invitante. Diffusore in polietilene lineare bianco traslucido; corpo e montatura in policarbonato bianco per la versione a parete, e in metallo o alluminio verniciato bianco raggrinzante per la versione a plafone. Lampada: 11 W LED 220-240V 3000K - A 1280 lm CRI 90.