LINEA LIGHT (ILED) - ILD77093C60 RAPTOR 10 COB 150WAC 3L ON/OFF - 77093C60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913898299
Codice prodotto
ILD77093C60
Cod. produttore
77093C60
Produttore
LIA
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 5000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 21933 lm, con un'efficienza nominale di 158.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso, presenta una finitura di colore alluminio, ottenuta tramite sabbiatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 150 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e allerelative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


