LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4151-5 CAVO SOST.ALIM.+2COND.+F.ACC.MT.5 - TR4151-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione
Numero di fili - 2
Colore - Acciaio inox
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8020806089780
Codice prodotto
ILDTR4151-5
Cod. produttore
TR4151-5
Produttore
LIA
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cavo di connessione
Numero di fili:
2
Colore:
Acciaio inox
Sezione nominale:
1.5 mm²
Cavo di supporto, due conduttore. L=5000 mm


