pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDCA126AWBWDI CREW2 D520 38W TEXT WHITE / BLACK - CA126AWBWDI

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDCA126AWBWDI CREW2 D520 38W TEXT WHITE / BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306321504

Codice prodotto

ILDCA126AWBWDI

Cod. produttore

CA126AWBWDI

Produttore

LIA

Lampada a parete, lampada a parete, plafone, sospensione e sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4339 lm, con un'efficienza nominale di 120.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore text white ral 9003, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore text black ral 9005, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 2.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 38 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.