pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDCA042DWHMDI REGOLO 320 37.5W B.EMI.2700 B.CO PH

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDCA042DWHMDI REGOLO 320 37.5W B.EMI.2700 B.CO PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306046681

Codice prodotto

ILDCA042DWHMDI

Cod. produttore

CA042DWHMDI

Produttore

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2306 lm, con un'efficienza nominale di 128.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore grigio cemento scuro, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 17 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.