pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC01053CHWML BERET-2Q QUADRO 1LED 3W CH - C01053CHWML

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC01053CHWML BERET-2Q QUADRO 1LED 3W CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306314360

Codice prodotto

ILDC01053CHWML

Cod. produttore

C01053CHWML

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 490 lm, con un'efficienza nominale di 122.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.31 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.