LINEA LIGHT (ILED) - ILDC01052CHWML BERET-2R TONDO 1LED 3W CH - C01052CHWML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8055306314278
Codice prodotto
ILDC01052CHWML
Cod. produttore
C01052CHWML
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Cromo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente nominale:
1000...1000 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
sì
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
3...3 W
Potenza totale:
3 W
Rendimento luminoso delle lampade:
144 lm/W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
27 mm
Altezza/profondità:
44 mm
Lunghezza:
35 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Max. temperatura superficiale:
40 °C
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no