pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00912GGNDI ALIX PRO CRI80 L1493 51W GG - C00912GGNDI

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00912GGNDI ALIX PRO CRI80 L1493 51W GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306073694

Codice prodotto

ILDC00912GGNDI

Cod. produttore

C00912GGNDI

Produttore

LIA

Lampada a parete, plafone e sospensione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6000 lm, con un'efficienza nominale di 130.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP69K; il peso complessivo è di 2.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 51 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o cavo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.