pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00792WHWDZ ROLLIP35-MP 29 SOSP. BI-EM. L.1500 - C00792WHWDZ

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00792WHWDZ ROLLIP35-MP 29 SOSP. BI-EM. L.1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306103285

Codice prodotto

ILDC00792WHWDZ

Cod. produttore

C00792WHWDZ

Produttore

LIA

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 5453 lm, con un'efficienza nominale di 158.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.65 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 38 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.