LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00749BBWMW PORTIK-Q 36 Q110 15,8WAC DALI+HC - C00749BBWMW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306100949
Codice prodotto
ILDC00749BBWMW
Cod. produttore
C00749BBWMW
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3758 lm, con un'efficienza nominale di 150.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodottoin vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 28 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


