LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00740WHMDI SKYLUM_R 5 D.410 22WAC UGR ON-OFF - C00740WHMDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306009259
Codice prodotto
ILDC00740WHMDI
Cod. produttore
C00740WHMDI
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 208 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 5560 lm, con un'efficienza nominale di 150.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in policarbonato; la montatura e prodotta in alluminio, con una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 2,400 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 44 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


