LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00720SEWRM ALCOR_R4 316 6 1L 6,3W S/ALIM SE W - C00720SEWRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306009006
Codice prodotto
ILDC00720SEWRM
Cod. produttore
C00720SEWRM
Produttore
LIA
Uplights a emissione multipla per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Radial Multidirectional emission, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 673 lm, con un'efficienza nominale di 149.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite elettrolucidatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6.3 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


