pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00714DBWRD BUZZER_PRO 2 ARREYLED 360 DB W RD - C00714DBWRD

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00714DBWRD BUZZER_PRO 2 ARREYLED 360 DB W RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

181 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8055306100017

Codice prodotto

ILDC00714DBWRD

Cod. produttore

C00714DBWRD

Produttore

LIA

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con piastra d'appoggio:

no

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Marrone

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

7.2...7.2 W

Potenza totale:

8.5 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Rendimento luminoso delle lampade:

151 lm/W

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Altezza/profondità:

78 mm

Diametro:

135 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Paletti e teste palo a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 360°, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 1087 lm, con un'efficienza nominale di 151.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.