LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00713GGWSR BUZZER_PRO 1 ARREYLED 180 GG W SR - C00713GGWSR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306099908
Codice prodotto
ILDC00713GGWSR
Cod. produttore
C00713GGWSR
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 180°, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1087 lm, con un'efficienza nominale di 151.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


