pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00713DBWSR BUZZER_PRO 1 ARREYLED 180 DB W SR - C00713DBWSR

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00713DBWSR BUZZER_PRO 1 ARREYLED 180  DB W SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306022951

Codice prodotto

ILDC00713DBWSR

Cod. produttore

C00713DBWSR

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 180°, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1087 lm, con un'efficienza nominale di 151.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.