pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00713DBMSR BUZZER_PRO 1 ARREYLED 180 DB M SR - C00713DBMSR

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00713DBMSR BUZZER_PRO 1 ARREYLED 180 DB M SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306099854

Codice prodotto

ILDC00713DBMSR

Cod. produttore

C00713DBMSR

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 180°, è composta da LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1041 lm, con un'efficienza nominale di 144.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; ildiffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.