pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00709DBMML SHAKER 12 D.60 1LED 8WAC+ALIM CL2 - C00709DBMML

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00709DBMML SHAKER 12 D.60 1LED 8WAC+ALIM CL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306007125

Codice prodotto

ILDC00709DBMML

Cod. produttore

C00709DBMML

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 849 lm, con un'efficienza nominale di 134.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.53 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.