LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00598AMWWW XENIA-A PRO 64 L1519 41,3WAC DALI - C00598AMWWW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306091551
Codice prodotto
ILDC00598AMWWW
Cod. produttore
C00598AMWWW
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5400 lm, con un'efficienza nominale di 145.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 2.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 41.3 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


