LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0057WDI05004 RUBBER 2D MINI 6W/M 5M R90 3000K - C0057WDI05004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 685 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 6 W
Confezione
1 PZ
EAN
8055306313561
Codice prodotto
ILDC0057WDI05004
Cod. produttore
C0057WDI05004
Produttore
LIA
Flusso luminoso al metro:
685 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
6 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incasso
Larghezza:
5004 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
50 mm
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Autoadesivo:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Altezza/profondità:
12 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza totale:
30 W
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Con copertura protettiva:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no


