pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0056VDI05004 RUBBER 3D PIXEL RGBW 13.2W/M 5M - C0056VDI05004

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 0 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 13.2 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306313424

Codice prodotto

ILDC0056VDI05004

Cod. produttore

C0056VDI05004

Produttore

LIA

Flusso luminoso al metro:

0 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

13.2 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

RGBW

Tipo di montaggio:

Incasso

Larghezza:

5000 mm

Adatto per dimmer:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

125 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza/profondità:

14 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

66 W

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Con copertura protettiva:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.400 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 66 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.