pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00523AMWWW XENIA-W 7 TOPLED L630 13,5WAC CL2 A - C00523AMWWW

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00523AMWWW XENIA-W 7 TOPLED L630 13,5WAC CL2 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306084355

Codice prodotto

ILDC00523AMWWW

Cod. produttore

C00523AMWWW

Produttore

LIA

Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1942 lm, con un'efficienza nominale di 176.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in pmma. Ilgrado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.7 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.