pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00521AMNDI XENIA-W 5 L1530 27,5WDC 24V CV CL3 - C00521AMNDI

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00521AMNDI XENIA-W 5 L1530 27,5WDC 24V CV CL3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306084072

Codice prodotto

ILDC00521AMNDI

Cod. produttore

C00521AMNDI

Produttore

LIA

Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 2056 lm, con un'efficienza nominale di 186.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.7 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.