pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00477CHWXF VISSA TONDO 1LED 0,7W CH - C00477CHWXF

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00477CHWXF VISSA TONDO 1LED 0,7W CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 0.7 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913986545

Codice prodotto

ILDC00477CHWXF

Cod. produttore

C00477CHWXF

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

0.7 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del corpo:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Senza

Regolabile:

no

Dimming DALI:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

sì

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

35 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

0.7...0.7 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro opaco/satinato

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Calpestabile da veicoli:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Altezza/profondità:

6 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

220...220 mA

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Rendimento luminoso delle lampade:

131.4 lm/W

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Uplights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 92 lm, con un'efficienza nominale di 131.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite cromatura galvanicaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colorecromo, ottenuta tramite cromatura galvanica; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di sabbiatura; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.03 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 0.7 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento, con foro tondo di diametro 30 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.