pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00474WHNAW OPTUS-T ASSIM.1 1L 19WAC CRI92 DALI - C00474WHNAW

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00474WHNAW OPTUS-T ASSIM.1 1L 19WAC CRI92 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913986385

Codice prodotto

ILDC00474WHNAW

Cod. produttore

C00474WHNAW

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Adjustable Wall Washer, è composta da LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgenteè di 2852 lm, con un'efficienza nominale di 150.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.53 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 21 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.