LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00471BBMML PORTIK-R 44 D.110 15,8WAC ON-OFF - C00471BBMML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913981809
Codice prodotto
ILDC00471BBMML
Cod. produttore
C00471BBMML
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2275 lm, con un'efficienza nominale di 162.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.13 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15.8 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


