pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00432BBWWF OPTUS-T V2 D95 18WAC O/F CRI90 BAL - C00432BBWWF

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00432BBWWF OPTUS-T V2 D95 18WAC O/F CRI90 BAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913973309

Codice prodotto

ILDC00432BBWWF

Cod. produttore

C00432BBWWF

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 659 lm,con un'efficienza nominale di 109.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di0,28 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 6 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.