LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00413WHWDI TOUR SOSP.DIR.37,5W 24V D740 WH - C00413WHWDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 38 W
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
961 Kg CO₂-eq
EAN
8055306017322
Codice prodotto
ILDC00413WHWDI
Cod. produttore
C00413WHWDI
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
38 W
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Senza
Diametro:
740 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming 1-10 V:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza del pendolo:
4850...4850 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Esecuzione della griglia:
Senza
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Dimming 0-10 V:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Alimentatore intercambiabile:
sì
Riflettore:
Senza
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
38 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per potenza lampada:
37.5...37.5 W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19.5
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no