LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00381GGWPK PEAK PALO 56WAC ON-OFF CL2 H4500 - C00381GGWPK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913985029
Codice prodotto
ILDC00381GGWPK
Cod. produttore
C00381GGWPK
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Park, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5112lm, con un'efficienza nominale di 150.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 27.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 38 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conformealla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


