pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00380DBWPK PEAK PALO 38WAC DALI CL2 H3000 - C00380DBWPK

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00380DBWPK PEAK PALO 38WAC DALI CL2 H3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913984824

Codice prodotto

ILDC00380DBWPK

Cod. produttore

C00380DBWPK

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Park, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5112lm, con un'efficienza nominale di 150.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 27.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 38 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conformealla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.