LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00327ISNRU ALCOR_R1 316 4 1L 5,6WAC C/ALIM IS - C00327ISNRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913984046
Codice prodotto
ILDC00327ISNRU
Cod. produttore
C00327ISNRU
Produttore
LIA
Uplights a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Radial Mono-directional emission, è composta da LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 620 lm, con un'efficienza nominale di 137.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite elettrolucidatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5.6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


