pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00322SEWDI MK68-RF 1 1LED 4,5W DC INOX 30M - C00322SEWDI

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00322SEWDI MK68-RF 1 1LED 4,5W DC INOX 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306255786

Codice prodotto

ILDC00322SEWDI

Cod. produttore

C00322SEWDI

Produttore

LIA

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1521 lm, con un'efficienza nominale di 108.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezioneè IP68; il peso complessivo è di 1.68 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 15 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.