pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00302BBNFL EYELET-R 1 1LED 2W BB - C00302BBNFL

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00302BBNFL EYELET-R 1 1LED 2W BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913967469

Codice prodotto

ILDC00302BBNFL

Cod. produttore

C00302BBNFL

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 237 lm, conun'efficienza nominale di 118.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.08 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.