LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00249WHWZZ ROLLIP60-MC 3 INC.FLA L2000 26W WH - C00249WHWZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 13 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033913922857
Codice prodotto
ILDC00249WHWZZ
Cod. produttore
C00249WHWZZ
Produttore
LIA
Potenza totale:
13 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
68 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
2000 mm
Materiale:
Alluminio
Dimming DALI:
sì
Tensione nominale:
48...48 V
Portalampada:
Senza
Dimming 1-10 V:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Apparecchio cablato:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Adatto per potenza lampada:
26...26 W
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming DMX:
no
Dimming 0-10 V:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimming DSI:
no
Altezza/profondità:
77 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming Zigbee:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Rendimento luminoso delle lampade:
135.3 lm/W
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no