LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0020WDI10017 RUBBER O WH 10M 12W/M R90 3000K - C0020WDI10017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1654 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Massima tensione di lavoro - 48...48 V
Potenza della lampada per metro - 12 W
Confezione
1 PZ
EAN
8055306312908
Codice prodotto
ILDC0020WDI10017
Cod. produttore
C0020WDI10017
Produttore
LIA
Flusso luminoso al metro:
1654 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Massima tensione di lavoro:
48...48 V
Potenza della lampada per metro:
12 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incasso
Larghezza:
10000 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
62.5 mm
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Autoadesivo:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza totale:
120 W
Rendimento luminoso delle lampade:
137.8 lm/W
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Diametro:
30 mm
Con copertura protettiva:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no