pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0020MDI05017 RUBBER O WH 5M 12W/M R90 2700K - C0020MDI05017

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1538 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Massima tensione di lavoro - 48...48 V

  • Potenza della lampada per metro - 12 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306312830

Codice prodotto

ILDC0020MDI05017

Cod. produttore

C0020MDI05017

Produttore

LIA

Flusso luminoso al metro:

1538 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Massima tensione di lavoro:

48...48 V

Potenza della lampada per metro:

12 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incasso

Larghezza:

5000 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per dimmer:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

62.5 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

60 W

Rendimento luminoso delle lampade:

128.2 lm/W

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Diametro:

30 mm

Con copertura protettiva:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Led strip a emissione radiale per applicazione indoor e outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 7690 lm, con un'efficienza nominale di 128.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in silicone. Il grado di protezione è IP65; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.