LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0018WDI05019 PU_C+ BA 70LED/M 5M 24V R90 3000K - C0018WDI05019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Incasso
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 70
Potenza della lampada per metro - 3.2 W
Confezione
1 PZ
EAN
8055306312786
Codice prodotto
ILDC0018WDI05019
Cod. produttore
C0018WDI05019
Produttore
LIA
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
70
Potenza della lampada per metro:
3.2 W
Flusso luminoso al metro:
356.4 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
111.4 lm/W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Adatto per dimmer:
sì
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
16 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
5000 mm
Altezza/profondità:
4 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
sì
Autoadesivo:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no