LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00189WHNZZ ROLLIP35 INC.FLANGIA L.2000 WH - C00189WHNZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913983513
Codice prodotto
ILDC00189WHNZZ
Cod. produttore
C00189WHNZZ
Produttore
LIA
Elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa No optic, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso dellasorgente è di 3760 lm, con un'efficienza nominale di 144.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo èdi 1.80 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 26 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 41x 2000 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


