LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0017WDI10004 RUBBER DF.CC 10W/M R90 3000K 10004 - C0017WDI10004
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 274 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 9.6 W
Confezione
1 PZ
EAN
8055306312755
Codice prodotto
ILDC0017WDI10004
Cod. produttore
C0017WDI10004
Produttore
LIA
Flusso luminoso al metro:
274 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
9.6 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incasso
Larghezza:
10004 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
62.5 mm
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Autoadesivo:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Altezza/profondità:
14 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza totale:
96 W
Rendimento luminoso delle lampade:
28.5 lm/W
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Con copertura protettiva:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no


