LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0016VDI05004 RUBBER 3D 48V DF.WH 15W RGBW 05004 - C0016VDI05004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 0 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Massima tensione di lavoro - 48...48 V
Potenza della lampada per metro - 15 W
Tipologia - Nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8055306312694
Codice prodotto
ILDC0016VDI05004
Cod. produttore
C0016VDI05004
Produttore
LIA
Flusso luminoso al metro:
0 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Massima tensione di lavoro:
48...48 V
Potenza della lampada per metro:
15 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
RGBW
Tipo di montaggio:
Incasso
Larghezza:
5004 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
125 mm
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Autoadesivo:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Altezza/profondità:
14 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza totale:
75 W
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Con copertura protettiva:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no