pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0014VDI01004 RUBBER 3D DF. 15W/M R90 RGBW 01004 - C0014VDI01004

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0014VDI01004 RUBBER 3D DF. 15W/M R90 RGBW 01004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Potenza della lampada per metro - 15 W

  • Flusso luminoso al metro - 0 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306312366

Codice prodotto

ILDC0014VDI01004

Cod. produttore

C0014VDI01004

Produttore

LIA

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Potenza della lampada per metro:

15 W

Flusso luminoso al metro:

0 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Adatto per dimmer:

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

15 W

Colore luce:

RGBW

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

1004 mm

Altezza/profondità:

14 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

62.5 mm

Con set di collegamento:

no

Con copertura protettiva:

Autoadesivo:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.103 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.