pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00083SAWUS SUELO-R D.64 2,5WAC 4° CL1

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00083SAWUS SUELO-R D.64 2,5WAC 4° CL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913918621

Codice prodotto

ILDC00083SAWUS

Cod. produttore

C00083SAWUS

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 945 lm, con un'efficienza nominale di 105.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.678 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.