pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC-U200035 DIF.UGR <19 ROTOLO L.1,5MT X ROLLIP - C-U200035

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Uscita della luce - Diretto

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306322921

Codice prodotto

ILDC-U200035

Cod. produttore

C-U200035

Produttore

LIA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Schermo

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

1500 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Anti-glare diffuser 1.5m - Rollip35