LINEA LIGHT (ILED) - ILDC-K400066 DIRIGO CUT-OFF CURVA-IN 500X500 DB - C-K400066
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo vuoto
Con lampada inclusa - no
Portalampada - Senza
Colore del corpo - Marrone
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033913924844
Codice prodotto
ILDC-K400066
Cod. produttore
C-K400066
Produttore
LIA
Tipologia:
Tubo vuoto
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
Senza
Colore del corpo:
Marrone
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Larghezza:
507 mm
Altezza/profondità:
84 mm
Lunghezza:
507 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no