pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC-K100027 KIT OPALINE RIVE_17/16 NERO L2M - C-K100027

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC-K100027 KIT OPALINE RIVE_17/16 NERO L2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306073830

Codice prodotto

ILDC-K100027

Cod. produttore

C-K100027

Produttore

LIA

a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione.ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.